Se ha producido un error durante la búsqueda.
Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo madera PH cabeza plana

Acero bicromatado cabeza avellanada H
TORNILLO MADERA PH C. PLANA 4,5X35MM

Nº de art. 0142645035
EAN 4066443007552
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo madera PH cabeza plana

Nº de art. 0142645035

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 500 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Características


  • Hecho de acero bajo carbono.

  • Toma Phillips.

  • Cabeza plana.

  • Acabado bicromatado.

  • Rosca para madera aglomerada.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación. recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

MDF, MDP, tableros duros, contrachapados y madera aglomerada.

Diámetro nominal (d)

4.5 mm

Longitud (l)

35 mm

Diámetro de la cabeza (dh)

8.1 mm

Accionamiento interno

H2

Material

Acero de calidad no aleado, 1,0338

Superficie

Cincado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas